Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LV58 Aluslevy, pelkistävä sinkitty teräs 2 1/2 tuumaa AC9ZPW

APPROVED VENDOR 3LV58 Aluslevy pelkistävä sinkitty teräs 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZPW Malli: 3LV58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslaatta
Putken reikä2-1/2
Putken koko2-1/2 to 1-1/4"
MateriaaliTeräs
TyyppiVähentäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LV58 Aluslevy pelkistävä sinkitty teräs 2 1/2 tuumaa
€6.94 / yksikkö