Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LV37 Kytkentä Ruuvattava puristus 3 / 4-3 / 4 Tuumaa | AC9ZPD

APPROVED VENDOR 3LV37 Kytkin Kierrettävä puristus 3/4-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZPD Malli: 3LV37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristus- / puristuskytkin
Putken koko3 / 4 "
Kanavien alaluokkaEMT-johto joustavaan putkeen
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1 53 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LV35 Flex Toemt -kytkin 3 / 8in Flex -1/2 Inch Emt | AC9ZPB 3 LV353/8 "- 1/2"1 5 / 16 "€0.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LV37 Kytkin Kierrettävä puristus 3/4-3/4 tuumaa
€16.87 / yksikkö