Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LR59 Hihna Nail 3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9YXV

APPROVED VENDOR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9YXV Malli: 3LR59
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
€20.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsien hihna
Mitat A2 3 / 16 "
Mitat B1-7 / 32 "
EMT-koko3/4 tuumaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus2 5 / 16 "
MateriaaliLeimattu teräs
Nimellinen putki / putki3 / 4 "
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1/2
AlaluokkaPutkihihnat
Leveys1 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.85
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava koko (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LR60 Hihna Nail Emt 1 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9YXW 3LR602 3 / 8 "11-5 / 32 "2.375 "1 15 / 32 "€21.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€20.11 / yksikkö