Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LP02 Jäykkä välijohtoputki 2 tuumaa | AC9YUQ 3LP01

APPROVED VENDOR 3LP02 väliputkiputki, jäykkä 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YUQ Malli: 3LP02Ristiviite: 3LP01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainevalettu putkilevy
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki2"
Jäykkä / putken koko (tuumaa)2
AlaluokkaJohtimet ja kaapeliripustimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)42.5
Laivan leveys (cm)32.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LP02 väliputkiputki, jäykkä 2 tuumaa
€7.30 / yksikkö