Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3LK94 Rengastiiviste Raintight 1 1/2 In | AC9YFG

APPROVED VENDOR 3LK94 rengastiiviste sadetiivis 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YFG Malli: 3LK94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisterengas, Raintight
Putken koko1.5 "
Kanavien alaluokkaKierteinen metallinen johto
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LK93 Sormusten tiivistys Raintight 1 1/4 tuumaa | AC9YFF 3LK931.25 "€1.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LK94 rengastiiviste sadetiivis 1 1/2 tuumaa
€1.54 / yksikkö