Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LDW9 Injektiopullon korkki Borosilikaattilasi 22 Ml - Pakkaus 144 | AC9XKY

APPROVED VENDOR 3LDW9 injektiopullon korkki borosilikaattilasia 22 ml - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XKY Malli: 3LDW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullon kierrekorkki borosilikaattilasi
Koko22mL
Sulkeva vuoriPTFE
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriPoista valinta
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LDW9 injektiopullon korkki borosilikaattilasia 22 ml - 144 kpl pakkaus
€165.09 / yksikkö