Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT 3KYA9 Pultilla kiinnitettävä vastaanotinputki | AC9WJG

APPROVED VENDOR 3KYA9 Pultilla kiinnitettävä vastaanotinputki

Varastossa
Tuote: AC9WJG Malli: 3KYA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultattu vastaanotinputki
Kapasiteetti GVW20,000 lb
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus6"
Reikä dia.1 / 2 "
Pituus6.25 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4515
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7308906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KYA9 Pultilla kiinnitettävä vastaanotinputki
€133.76 / yksikkö