HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KUR8 -kaapelisuoja 18 x 6 tuumaa 2.5 jalkaa keltainen | AC9VWP

APPROVED VENDOR 3KUR8 Cable Crossover Pad 18 x 6 tuumaa 2.5 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AC9VWP Malli: 3KUR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,064.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli Crossover Pad
Kanavan korkeus4.5 "
Kanavan leveys4.5 "
VäriKeltainen
Korkeus6"
Pituus2.5ft.
Kantavuus4000 lb
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija4.5 "
Kanavien lukumäärä1
TyyliPudota yli
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.37
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)80.77
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KUR8 Cable Crossover Pad 18 x 6 tuumaa 2.5 jalkaa keltainen
€1,064.94 / yksikkö