HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KNR7 24-tuumainen magneettinen lattialakaisukone | AC9VNN

APPROVED VENDOR 3KNR7 24 tuuman magneettinen lattialakaisukone

Varastossa
Tuote: AC9VNN Malli: 3KNR7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialakaisukone
Nostokyky7.5 paunaa. / 8 Penny-kynsiä
MateriaaliKevyt alumiinikotelo
Koko24 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4335
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KNR7 24 tuuman magneettinen lattialakaisukone
€260.20 / yksikkö