Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3KNH8 lakaisukone magneettinen 27 tuuman leveys alumiini | AC9VMZ

APPROVED VENDOR 3KNH8 Lakaisukone magneettinen 27 tuuman leveys alumiinia

Varastossa
Tuote: AC9VMZ Malli: 3KNH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini lakaisukone
MateriaaliKevyt alumiinikotelo
Vedon kapasiteetti2.35 lb
Koko27 "
TyyppiMagneettinen
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)107.44
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3KNH7 lakaisukone magneettinen 15 tuuman leveys alumiini | AC9VMY 3KNH714.5 "14.5 "€79.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KNH8 Lakaisukone magneettinen 27 tuuman leveys alumiinia
€136.38 / yksikkö