Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KHL1 tarranauhalla Mitta 1 x 500 tuumaa | AC9VBH

APPROVED VENDOR 3KHL1 tarrataustainen mittanauha 1 x 500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VBH Malli: 3KHL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapohjainen mittanauha
Terän väriKeltainen
Terän pituus500 "
Terän materiaaliMylar / polyesteri
Terän leveys1"
Valmistumisen tyyppiSisään / cm / mm.
asteikkoYläpuoli ft / in - 16th, alaosa MM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KHL1 tarrataustainen mittanauha 1 x 500 tuumaa
€37.77 / yksikkö