Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3JJV6 Replacement Handle 48 x 17-1/8 x 16-1/2 | AC9RPT

APPROVED VENDOR 3JJV6 Vaihtokahva 48 x 17-1/8 x 16-1/2

Varastossa
Tuote: AC9RPT Malli: 3JJV6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kahva
Tyyppimenevä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3JJV6 Vaihtokahva 48 x 17-1/8 x 16-1/2
€57.36 / yksikkö