HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPU8 Jousivalikoima Jatko- / puristusteräs 600 kpl AC9NJL

APPROVED VENDOR 3HPU8 Jousivalikoima Jatke/puristusteräs 600 kpl

Varastossa
Tuote: AC9NJL Malli: 3HPU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,195.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätvalikoima
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä600
Kokojen lukumäärä111
TyyppiPidennys, pinnasängyn jatke, puristus ja säädettävä näytön ovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.53
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NDW2 Jousivalikoima Jatko- / puristusteräs 218 kpl AB2QRA 1NDW2SinkittyKorkea hiiliteräs218Laajennus ja puristus€588.00
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NDW4 Jousivalikoiman laajennus/puristus Teräs 123 kpl | AB2QRC 1NDW4SinkittyKorkea hiiliteräs123Laajennus ja puristus€511.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NDW6 jousivalikoima puristusteräs 150 kpl AB2QRE 1NDW6tavallinenKorkea hiiliteräs150Tarkka pakkaus€356.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NDW8 -jousivalikoima Compress 302 ruostumatonta terästä 150 kpl AB2QRG 1NDW8tavallinen302 Ruostumaton teräs150Tarkka pakkaus€492.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPU2 Jousivalikoima Jatko- / puristusteräs 90 kpl AC9NJE 3HPU2SinkittyHiiliteräs90Leikattu pituuden pakkaus, kaksoissilmukan jatke ja jatke€79.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPU3 -jousivalikoima kaksoissilmukkainen ulkoinen teräs 25 kpl AC9NJF 3HPU3SinkittyHiiliteräs25Kaksoissilmukan jatke€51.46
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3HPU4 Jousivalikoima Kompressoriteräs 100 kpl | AC9NJG 3HPU4SinkittyHiiliteräs100Puristus€44.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPU8 Jousivalikoima Jatke/puristusteräs 600 kpl
€2,195.76 / yksikkö