Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPG3 -vääntöjousi 90 astetta 0.315od - 6 kpl pakkaus | AC9NET

APPROVED VENDOR 3HPG3 vääntöjousi 90 astetta 0.315od - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9NET Malli: 3HPG3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntökevät
Taipumakulma (aste)90
Suorittaa loppuuntavallinen
Jalan pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräsmusiikkilanka
Maks. Tanko ulkopuolella Dia.0.187 "
Kelojen lukumäärä3.25
Dia ulkopuolella.0.315 "
Jousen pituus @ vääntömomentti0.625 "
Vääntömomentti 1/2 jalan pituudella (in-lbs.)1.071
Tuulen suuntaVasen käsi
Lanka Dia.0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.55
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusMateriaaliDia ulkopuolella.Lanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD1 -vääntöjousi 90 astetta 0.375od - 6 kpl pakkaus | AC9NDL 3 HPD11.25 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.375 "0.048 "€9.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD2 vääntöjousi 90 astetta 0.408od - 6 kpl pakkaus | AC9NDM 3 HPD22"Hiiliteräsmusiikkilanka0.408 "0.051 "€8.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD3 -vääntöjousi 90 astetta 0.484od - 6 kpl pakkaus | AC9NDN 3 HPD32"Hiiliteräsmusiikkilanka0.484 "0.054 "€9.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD4 -vääntöjousi 90 astetta 0.499od - 6 kpl pakkaus | AC9NDP 3 HPD42"Hiiliteräsmusiikkilanka0.499 "0.059 "€10.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD5 -vääntöjousi 90 astetta 0.560od - 6 kpl pakkaus | AC9NDQ 3 HPD52"Hiiliteräsmusiikkilanka0.56 "0.063 "€10.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3HPD6 -vääntöjousi 90 astetta 0.678od - 6 kpl pakkaus | AC9NDR 3 HPD62"Hiiliteräsmusiikkilanka0.678 "0.078 "€12.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPF8 -vääntöjousi 90 asteen 0.160od - 6 kpl pakkaus | AC9NEN 3 HPF80.5 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.16 "0.017 "€8.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPG3 vääntöjousi 90 astetta 0.315od - 6 kpl pakkaus
€8.86 / yksikkö