Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3HDX4 Locknut Flange 3/8-16, 100PK | AC9KXD

APPROVED VENDOR 3HDX4 lukkomutterilaippa 3/8-16, 100PK

Varastossa
Tuote: AC9KXD Malli: 3HDX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu laipan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.47 / 64 "
Laipan paksuus0.040 "
Luokka2
Korkeus11 / 32 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusC45 min pinta
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHex
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX4 lukkomutterilaippa 3/8-16, 100PK
€21.20 /pakkaus