Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GXY8 Tangon halkaisija valkoinen 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC9JYN

APPROVED VENDOR 3GXY8 Tanko Pps valkoinen 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC9JYN Malli: 3GXY8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija1 / 2 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.003 / -0.000 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliPuristettu polyfenyleenisulfidi
Maks. Lämpötila425 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus13,500 psi
Tyyppitäyttämättömät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3GXZ3 Tangot Hk Valkoinen 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC9JYP 3GXZ31.25 "+ 0.005 / -0.000 "€328.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY8 Tanko Pps valkoinen 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€58.83 / yksikkö