Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GCR8 Vararengas 0.086w 0.830 Sisähalkaisija - 100 kpl pakkaus | AC9FFQ

APPROVED VENDOR 3GCR8 vararengas 0.086w 0.830 sisähalkaisija - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC9FFQ Malli: 3GCR8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVararengas, muotoiltu
Todellinen sisäpuoli Dia.0.83 "
Todellinen leveys0.086 "
Aksiaalinen paksuus0.045 "
VäriMusta
Poikkileikkauksen muotoSuorakulmainen
durometer90 Ranta A
Durometrin luokitusKova
Käytetään AS568A Dash No.117
MateriaaliBuna N.
Säde0.129 "
Temp. alue-40 - 250 F
Paksuus0.053 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4016931010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen sisäpuoli Dia.Todellinen leveysAksiaalinen paksuusKäytetään AS568A Dash No.SädePaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUR3 -vararengas 0.086 w 8.268 Sisähalkaisija - 5 kpl pakkaus | AC8NPM 3CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "€13.56
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUR4 -vararengas 0.086 w 8.518 Sisähalkaisija - 5 kpl pakkaus | AC8NPN 3CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "€15.96
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUR5 -vararengas 0.086w 8.768 Sisähalkaisija - 5 kpl pakkaus | AC8NPP 3CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "€16.35
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUR6 -vararengas 0.086 w 9.018 Sisähalkaisija - 5 kpl pakkaus | AC8NPQ 3CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "€17.00
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3CUR7 Vararengas 0.086w 9.268 Sisähalkaisija - 5 kpl | AC8NPR 3CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "€18.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUR8 -vararengas 0.086w 9.518 Sisähalkaisija - 5 kpl pakkaus | AC8NPT 3CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "€18.40
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUR9 -vararengas 0.086w 9.768 Sisähalkaisija - 5 kpl pakkaus | AC8NPU 3CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "€19.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GCR8 vararengas 0.086w 0.830 sisähalkaisija - 100 kpl
€9.28 / yksikkö