Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYW2-kartiotappi 18-8 ruostumatonta terästä # 9 3 kokonaispituus | AC8VAX

APPROVED VENDOR 3DYW2 kartiotappi 18-8 ruostumaton teräs #9 3 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC8VAX Malli: 3DYW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.593 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusB90
Koko#9
Pieni päädia.0.529 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYW2 kartiotappi 18-8 ruostumaton teräs #9 3 kokonaispituus
€25.25 / yksikkö