Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYF1 salpamagneetti salpalevyllä 50 Lb | AC8UXE

APPROVED VENDOR 3DYF1 salpamagneetti salpalevyllä 50 Lb

Varastossa
Tuote: AC8UXE Malli: 3DYF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpa magneetti ja levy
Saaliin pituus0.938 "
Saalisprojektio1-1 / 8 "
Saaliin leveys4.187 "
VäriPunainen ja musta
MateriaaliKeramiikkaa muovia
Vedä voima50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYF1 salpamagneetti salpalevyllä 50 Lb
€45.53 / yksikkö