Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYA3-silmäpultimagneetti Neodyymi 90 Lb 2.035 In | AC8UVT

APPROVED VENDOR 3DYA3 silmäpulttimagneetti Neodyymi 90 Lb 2.035 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UVT Malli: 3DYA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pohjalevymagneetti
Pohjan halkaisija.2.035 "
VäriNikkelipinnoitettu
Syvyys0.315 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Hook TypeMagneettinen
Magneettinen vahvuus90 lb
Materiaalineodyymi
AsennusMagneettinen
Työkuorman raja90 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYA2-silmäpultimagneetti 25 lb 2.035 tuuman halkaisija | AC8UVR 3DYA2Keraaminen25 lb€17.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYA3 silmäpulttimagneetti Neodyymi 90 Lb 2.035 tuumaa
€35.83 / yksikkö