Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3DRE2 -jousimäntä 0.375 D x 0.560 L Pk5 | AC8TQC

APPROVED VENDOR 3DRE2 jousimäntä 0.375 D x 0.560 L Pk5

Varastossa
Tuote: AC8TQC Malli: 3DRE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Rungon halkaisija0.375 "
Kehon pituus0.56 "
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Mäntä Dia.0.248 "
Mäntämatkailu0.250 "
Kevätnopeus3 paunaa / sis.
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Männän pituus (0.250 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DRE1 -jousimäntä 0.375 S x 0.620 L Pk5 | AC8TQB 3DRE10.62 "€52.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DRE2 jousimäntä 0.375 D x 0.560 L Pk5
€51.00 / yksikkö