Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3CWA8 -asennustyökalun O-rengas 1.5 tuuman tiivisteen tunnus | AC8PAW

APPROVED VENDOR 3CWA8 Asennustyökalu O-rengas 1.5 tuuman tiivisteen tunnus

Varastossa
Tuote: AC8PAW Malli: 3CWA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-renkaan asennustyökalu
MateriaaliPinnoitettu teräs, vinyylikahvat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RGZ6 O-rengas Voiteluaine 2 unssia pullo | AB3CKU 1RGZ6-O-renkaan voiteluaineSilikonipohjainen2 Oz.€16.29
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RGZ9 Mittauskartio 17 1/2 tuumaa pitkä keltainen | AB3CKX 1RGZ9KeltainenO-renkaan mittauskartioPolyeteenimuovi17.5 "€109.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RHA8: n jatkojohdon koko 0.059 - 0.375 tuumaa | AB3CLG 1RHA8punainenO-renkaan liitosjigaMuovi-€9.87
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CWA7 -asennustyökalun O-rengas 1 tuuman tiivisteen tunnus | AC8PAV 3CWA7-O-renkaan asennustyökaluPinnoitettu teräs, vinyylikahvat-€108.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CWA9 -asennustyökalun O-rengas 2 tuuman tiivisteen tunnus | AC8PAX 3CWA9-O-renkaan asennustyökaluPinnoitettu teräs, vinyylikahvat-€108.35
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5JKC0 O-renkaan mitoitusmittari Muovi Sininen | AE4CYT 5JKC0sininenO-renkaan mitoitusmittariMuovi-€116.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CWA8 Asennustyökalu O-rengas 1.5 tuuman tiivisteen tunnus
€109.78 / yksikkö