HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUC2 -tuotepussi 19 x 11 tuuman Pk 1500 | AC8NMA

APPROVED VENDOR 3CUC2-tuotepussi 19 x 11 tuumaa Pk 1500

Tuote: AC8NMA Malli: 3CUC2

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuota laukku
VäriPoista valinta
Pituus19 "
Materiaalipolyeteeni
Paksuus0.5 milj.
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.56
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUC1 -tuotepussi, 14 x 11 tuumaa - 2000 kpl AC8NLZ 3 CUC114 "1-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 55NK45 -tuotepussi, kierrenauha, pituus 14 tuumaa, leveys 11 tuumaa, kirkas, 2,000 2 pakkaus | CN3RRT 1CUCXNUMX 55NK45-2000€117.14
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 55NK46 -tuotepussi, kierrenauha, pituus 19 tuumaa, leveys 11 tuumaa, kirkas, 1,500 2 kpl | CN3RRU 2CUCXNUMX 55NK46-1500€121.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUC2-tuotepussi 19 x 11 tuumaa Pk 1500