HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUC1 -tuotepussi, 14 x 11 tuumaa - 2000 kpl AC8NLZ

APPROVED VENDOR 3CUC1-tuotepussi 14 x 11 tuumaa - 2000 kpl pakkaus

Tuote: AC8NLZ Malli: 3CUC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuota laukku
VäriPoista valinta
Pituus14 "
Materiaalipolyeteeni
Paksuus0.5 milj.
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.53
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUC2 -tuotepussi 19 x 11 tuuman Pk 1500 | AC8NMA 3 CUC219 "1-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 55NK45 -tuotepussi, kierrenauha, pituus 14 tuumaa, leveys 11 tuumaa, kirkas, 2,000 2 pakkaus | CN3RRT 1CUCXNUMX 55NK45-2000€117.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 55NK46 -tuotepussi, kierrenauha, pituus 19 tuumaa, leveys 11 tuumaa, kirkas, 1,500 2 kpl | CN3RRU 2CUCXNUMX 55NK46-1500€121.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUC1-tuotepussi 14 x 11 tuumaa - 2000 kpl pakkaus