Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3CTZ6 -astiastepussi 10 x 3-1 / 4 tuumaa - 2000 kpl AC8NLE

APPROVED VENDOR 3CTZ6 hopealaukku 10 x 3-1/4 tuumaa - 2000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NLE Malli: 3CTZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHopeaesine
SulkeminenLip Flip
VäriPoista valinta
Pituus10 "
Materiaalipolyeteeni
Paksuus0.5 milj.
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CTZ5 -hopealaukku 10 x 3-1 / 2 tuumaa - 2000 kpl AC8NLD 3CTZ50.75 milj.3.5 "€65.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CTZ6 hopealaukku 10 x 3-1/4 tuumaa - 2000 kpl pakkaus
€44.52 / yksikkö