Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3CDD7 Polyimide Flex -lämmitin Sähköinen 1.4a 115v | AC8LVM

APPROVED VENDOR 3CDD7 Polyimide Flex Heater Electric 1.4a 115v

Varastossa
Tuote: AC8LVM Malli: 3CDD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolyimide Flex -lämmitin
Vahvistimet AC1.4
Pituus8"
Powered Bysähköinen
Tyyppisähköinen
Jännite115
Wattin tiheys2.5 wattia / neliömetri. "
Watts160
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CDD7 Polyimide Flex Heater Electric 1.4a 115v
€114.17 / yksikkö