HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAC4 Saumaton 2 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä AC8LNY

APPROVED VENDOR 3CAC4 letku saumaton 2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8LNY Malli: 3CAC4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€315.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.1.87 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine1091 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.2"
Dia. Toleranssi+.020 "/ - 0.020"
Temp. alue-425 - 1500 astetta F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.66
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7304490060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACL8 Saumaton 2 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs AC8HED 3ACL81.87 "316 Ruostumaton teräs1091 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-325 - 1500 astetta F0.065 "€488.39
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACL9 Saumaton 2 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HEE 3ACL91.76 "316 Ruostumaton teräs2015 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.12 "€750.08
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAC2 Saumaton 2 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä AC8LNW 3 CAC21.93 "304 Ruostumaton teräs588 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-425 - 1500 astetta F0.035 "€633.27
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAC3 Saumaton 2 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä AC8LNX 3 CAC31.902 "304 Ruostumaton teräs823 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-425 - 1500 astetta F0.049 "€490.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAC5 Saumaton 2 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä AC8LNZ 3 CAC51.76 "304 Ruostumaton teräs2015 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-425 - 1500 astetta F0.12 "€484.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CAC4 letku saumaton 2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä
€315.17 / yksikkö