APPROVED VENDOR 3AWC7 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-20 X 3, 5PK | AC8KBA

APPROVED VENDOR 3AWC7 kuusiokoloinen ruuvi ruostumaton teräs 1/2-20 x 3, 5PK

Tuote: AC8KBA Malli: 3AWC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko20
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3AWC7 kuusiokoloinen ruuvi ruostumaton teräs 1/2-20 x 3, 5PK