HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANF9 Centerless Pyöreä 1045 1 1/2 tuumaa D x 3 jalkaa pituus | AC8JCH

APPROVED VENDOR 3ANF9 Centerless Pyöreä 1045 1 1/2 tuumaa D x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8JCH Malli: 3ANF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittämättömät kierrokset
Alloy tyyppi1045
Halkaisija1.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.0000 / -0.0010 "
Suorittaa loppuunKäännetty, maadoitettu ja kiillotettu
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä valmis
TyyppiTarkkuus
Tyypillinen vetolujuus90,000 PSI
Tyypillinen tuotto59,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.33
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GTK1 Keskitön pyöreä 1045 1 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC9HWU 3GTK11.75 "+ 0.0000 / -0.0015 "€151.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANF9 Centerless Pyöreä 1045 1 1/2 tuumaa D x 3 jalkaa pituus
€121.88 / yksikkö