HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADK4 Hitsatut letkut 1/8 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLL

APPROVED VENDOR 3ADK4 putki hitsattu 1/8 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HLL Malli: 3ADK4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€59.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.093 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine3923 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Dia. Toleranssi+.005 "/ - 0.005"
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.016 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.33
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.33
HS-koodi7306405080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD3 Hitsatut letkut 1/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJB 3 ADD30.093 "304 Ruostumaton teräs3923 psi @ 72 astetta F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.016 "€20.30
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD4 Hitsatut letkut 1/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJC 3 ADD40.085 "304 Ruostumaton teräs4904 psi @ 72 astetta F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.02 "€21.35
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD5 hitsatut 1/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJD 3 ADD50.069 "304 Ruostumaton teräs7140 psi @ 72 astetta F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.028 "€29.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD6 Hitsatut letkut 1/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJE 3 ADD60.055 "304 Ruostumaton teräs8582 psi @ 72 astetta F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.035 "€24.49
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD8 Hitsatut letkut 1/4 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJG 3 ADD80.194 "304 Ruostumaton teräs3570 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.028 "€23.51
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD9 Hitsatut letkut 1/4 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJH 3 ADD90.18 "304 Ruostumaton teräs4375 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.035 "€20.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADE1 Hitsatut letkut 1/4 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJJ 3ADE10.152 "304 Ruostumaton teräs6125 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.049 "€35.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADK4 putki hitsattu 1/8 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä
€59.54 / yksikkö