HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACW4 Saumaton 5/8 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HGE

APPROVED VENDOR 3ACW4 letku saumaton 5/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HGE Malli: 3ACW4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€42.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.569 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine1428 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Dia. Toleranssi+.010 "/ - 0.010"
Temp. alue-425 - 1500 astetta F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.028 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.6
HS-koodi7304490060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ACH3 Letkut saumaton 3/16 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HCZ 3ACH30.148 "316 Ruostumaton teräs3303 psi @ 72 astetta F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.02 "€88.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACH5 Saumaton 5/16 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HDB 3ACH50.273 "316 Ruostumaton teräs2005 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.02 "€150.35
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACH6 Saumaton 3/8 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs AC8HDC 3ACH60.245 "316 Ruostumaton teräs5452 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.065 "€121.51
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ1 Saumaton 3/4 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HDG 3ACJ10.510 "316 Ruostumaton teräs5364 psi @ 72 astetta F3 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.12 "€325.99
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACT1 Saumaton 3/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HEX 3 AKT10.148 "304 Ruostumaton teräs3393 psi @ 72 astetta F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 - 1500 astetta F0.02 "€51.48
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACT2 Saumaton 3/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HEY 3 AKT20.132 "304 Ruostumaton teräs4747 psi @ 72 astetta F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 - 1500 astetta F0.028 "€54.19
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACT3 Saumaton 3/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HEZ 3 AKT30.118 "304 Ruostumaton teräs5780 psi @ 72 astetta F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 - 1500 astetta F0.035 "€41.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACW4 letku saumaton 5/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä
€42.66 / yksikkö