HYVÄKSYTTY Myyjä 3825020TRB-8FT kierretanko 1 / 4-20x8 jalkaa | AA9QTN 1ENZ7

APPROVED VENDOR 3825020TRB-8FT kierretanko 1/4-20x8 jalkaa

Tuote: AA9QTN Malli: 3825020TRB-8FTRistiviite: 1ENZ7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€62.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A / 2B
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliNylon
Kokonaispituus8ft.
Rockwellin kovuusM71 (R113)
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus12,000 psi
Kierteen suuntaOikeakätinen
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus296 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKierteen kokoKiertyyppiTuottovahvuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3801024TRB-4FT kierretanko 10-24x4 jalkaa | AA9QTF 1ENY6 3801024TRB-4FT4ft.10-24UNC139 psi€26.53
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3801024TRB-6FT kierretanko 10-24x6 jalkaa | AA9QTG 1ENY7 3801024TRB-6FT6ft.10-24UNC139 psi€32.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3831218TRB-4FT kierretanko 5/16-18x4 jalkaa | AA9QTQ 1ENZ9 3831218TRB-4FT4ft.5 / 16-18UNC403 psi€34.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3875010TRB-4FT kierretanko 3/4-10x4 jalkaa | AA9QUK 1EPC7 3875010TRB-4FT4ft.3 / 4-10UNC-€93.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3825020TRB-8FT kierretanko 1/4-20x8 jalkaa
€62.72 / yksikkö