Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3810008TRB-6FT Threaded Rod 1-8x6 Feet | AA9QUP 1EPD7

APPROVED VENDOR 3810008TRB-6FT kierretanko 1-8x6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9QUP Malli: 3810008TRB-6FTRistiviite: 1EPD7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A / 2B
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliNylon
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusM71 (R113)
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus12,000 psi
Kierteen suuntaOikeakätinen
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKierteen kokoKiertyyppiTuottovahvuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3801024TRB-4FT kierretanko 10-24x4 jalkaa | AA9QTF 1ENY6 3801024TRB-4FT4ft.10-24UNC139 psi€26.53
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3801024TRB-6FT kierretanko 10-24x6 jalkaa | AA9QTG 1ENY7 3801024TRB-6FT6ft.10-24UNC139 psi€32.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3831218TRB-4FT kierretanko 5/16-18x4 jalkaa | AA9QTQ 1ENZ9 3831218TRB-4FT4ft.5 / 16-18UNC403 psi€34.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3875010TRB-4FT kierretanko 3/4-10x4 jalkaa | AA9QUK 1EPC7 3875010TRB-4FT4ft.3 / 4-10UNC-€93.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3810008TRB-6FT kierretanko 1-8x6 jalkaa
€282.02 / yksikkö