HYVÄKSYTTY VENDOR 36T472 -kokoonpanolaitteisto Harmaa | AC6YKQ

APPROVED VENDOR 36T472 Asennuslaitteisto Harmaa

Varastossa
Tuote: AC6YKQ Malli: 36T472

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoonpanolaitteisto
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
TyyppiLavahylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.67
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36T472 Asennuslaitteisto Harmaa
€62.67 / yksikkö