HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D785 Uralevy 8 x 8 tuumaa x 0.003 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AC6TVX

APPROVED VENDOR 36D785 uritettu välilevy 8 x 8 tuumaa x 0.003 tuumaa - 20 kappaleen pakkaus

Tuote: AC6TVX Malli: 36D785

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUritettu välilevy
Pultin kokoJopa 2-1 / 2 "
VäriSilver Metal
Pituus8"
Materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuus35-45 RC
KokoH-8 "x8"
Paikan syvyys6"
Slot Width2.5 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus185,000 PSI (MIN) 302SS: lle ja 75,000 PSI (MIN) 304SS: lle
Paksuus0.076mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00015 "
TyyppiEi välilehteä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPultin kokoPituusPaksuustoleranssiTyyppiLeveysRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D718 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.001 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€52.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D719 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.002 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€37.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D720: n uravälilevy 2 x 2 tuumaa x 0.003 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€37.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D721 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.004 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€37.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D722 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.005 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€38.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D723 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.010 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€39.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D724 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.015 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€39.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36D785 uritettu välilevy 8 x 8 tuumaa x 0.003 tuumaa - 20 kappaleen pakkaus