Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D742 Uralevy 3 x 3 tuumaa x 0.100 tuumaa Pk5 | AC6TUA

APPROVED VENDOR 36D742 uravälilevy 3 x 3 tuumaa x 0.100 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AC6TUA Malli: 36D742

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUritettu välilevy
Pultin koko1/2 "- 3/4"
VäriSilver Metal
Pituus3"
Materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuus80-90 RB
KokoB-3 "x3"
Paikan syvyys1.875 "
Slot Width3 / 4 "
Välilehden korkeus7 / 8 "
Välilehden leveys2"
Luonnehehkutettu
Vetolujuus185,000 PSI (MIN) 302SS: lle ja 75,000 PSI (MIN) 304SS: lle
Paksuus2.54mm
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSarkaimella
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPultin kokoPituusPaksuustoleranssiTyyppiLeveysRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D718 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.001 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€47.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D719 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.002 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€39.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D720: n uravälilevy 2 x 2 tuumaa x 0.003 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€39.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D721 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.004 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€39.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D722 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.005 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€39.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D723 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.010 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€39.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D724 Uralevy 2 x 2 tuumaa x 0.015 tuumaa - Pakkaus 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Sarkaimella2"35-45 RCA-2 "x2"€39.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36D742 uravälilevy 3 x 3 tuumaa x 0.100 tuumaa Pk5
€38.47 / yksikkö