Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 354365G Hex Jam Locknut Slotted 1 1/8-12, 5PK | AF2XNN 6YRL8

APPROVED VENDOR 354365G kuusiokoloinen lukkomutteri urattu 1 1/8-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2XNN Malli: 354365GRistiviite: 6YRL8

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€53.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Jam lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 1 / 8-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus39 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1.125 "
Paikan syvyys0.330 "
Slot Width0.33 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tyyppiura-
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 354365G kuusiokoloinen lukkomutteri urattu 1 1/8-12, 5PK
€53.93 /pakkaus