Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 353008 Pullo Wm Purkki Preclean 3000 Hdpe - 24 kpl pakkaus | AF6BFU 9VNG4

APPROVED VENDOR 353008 Pullo Wm Purkki Preclean 3000 HDPE - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6BFU Malli: 353008Ristiviite: 9VNG4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
Koko250mL
luokka3000
SulkemisväriValkoinen / Sininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliKokoSulkemisvärisuuShapeHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 373616 Pullo Boston Round Preclean 3000 G - 12 kpl pakkaus | AD2RUV 3TRU2 373616LasiLasi500mLKeltainenKapeaBostonin kierros€103.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 353008 Pullo Wm Purkki Preclean 3000 HDPE - 24 kpl pakkaus
€167.65 / yksikkö