Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 350812 Niitti pyöreä 1/4 halkaisija 3/4 tuumaa pituus, 60PK | AE9KKB 6KE90

APPROVED VENDOR 350812 Niitti pyöreä 1/4 halkaisija 3/4 tuumaa pituus, 60PK

Varastossa
Tuote: AE9KKB Malli: 350812Ristiviite: 6KE90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€17.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.445 "
Pään korkeus0.188 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus3 / 4 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 350812 Niitti pyöreä 1/4 halkaisija 3/4 tuumaa pituus, 60PK
€17.81 /pakkaus