Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 33W342 Corner Bumpers Rubber Black - Pack Of 4 | AC6GRT

APPROVED VENDOR 33W342 kulmapuskurit kumi musta - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6GRT Malli: 33W342

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapuskuri
VäriMusta
MateriaaliKumi
Kokonaispituus4.156 "
kokonaisleveys1.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.96
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33W342 kulmapuskurit kumi musta - 4 kpl pakkaus
€69.83 / yksikkö