Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J789 Automaattinen ovenpidike/pysäytys Satiini Pronssi | AC6ERD

APPROVED VENDOR 33J789 Automaattinen oven pidike/pysäytys satiini pronssi

Varastossa
Tuote: AC6ERD Malli: 33J789

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen ovenpidike ja pysäytys
VäriPronssi
Suorittaa loppuunSatiini pronssi
TarvikkeetMukana
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyppiLattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen jalustan korkeus (3-1 / 2 ")
    • Pidikkeen pohjan leveys (3 ")
    • Pidikkeen projektio (2 ")
    • Iskunpohjan korkeus (4-1 / 8 ")
    • Iskunpohjan leveys (2-1 / 4 ")
    • Lakon projektio (1-1 / 4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33J789 Automaattinen oven pidike/pysäytys satiini pronssi
€118.39 / yksikkö