Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33F681 Puskurin lisäasennussarja - 4 kpl pakkaus | AC6DQZ

APPROVED VENDOR 33F681 Puskurin lisäasennussarja - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6DQZ Malli: 33F681

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurin lisäasennussarja
KokoAnkkuripulttien pituus 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33F681 Puskurin lisäasennussarja - 4 kpl pakkaus
€19.67 / yksikkö