Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J095 Kolmion hiiren ansa Kirkas kansi | AC6AKW

APPROVED VENDOR 32J095 Triangle Mouse Trap läpinäkyvä kansi

Varastossa
Tuote: AC6AKW Malli: 32J095

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmion hiiren ansa
KokoJopa 5 hiirtä
MateriaaliMetalli muovi
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus7.75 "
kokonaisleveys7.75 "
KäytettyHiirien, hyönteisten ja käärmeiden ansa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kertakäyttöinen (ei)
    • Ansa tyyli (syötti laatikko)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32J095 Triangle Mouse Trap läpinäkyvä kansi
€20.46 / yksikkö