Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J089 Hiiriloukku, kiinteä 10.5 x 6.5 x 2 tuumaa | AC6AKP

APPROVED VENDOR 32J089 Hiiriloukku, kiinteä 10.5 x 6.5 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6AKP Malli: 32J089

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMouse Trap
KokoJopa 10 hiirtä
MateriaaliMetalli
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys6.5 "
KäytettyHiirien, hyönteisten ja käärmeiden ansa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kertakäyttöinen (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J090 Hiiren ansa selkeä 10.5 x 6.5 x 2 tuumaa | AC6AKQ 32J090Metalli muovi€21.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32J089 Hiiriloukku, kiinteä 10.5 x 6.5 x 2 tuumaa
€21.43 / yksikkö