Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 32H960 Hiiliteräksinen palloventtiili, sisäinen Fnpt 1/4 tuumaa | AC6AER

APPROVED VENDOR 32H960 hiiliteräksinen kuulaventtiili Inline Fnpt 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6AER Malli: 32H960

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliHiiliteräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine3000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 425 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin rakennePallomateriaaliMax. PainePutken kokoporttiTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliVarren materiaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H961 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AC6AET 32H9612-osainenHiiliteräs3000 psi WOG3 / 8 "KokoRPTFERPTFETeräs€34.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H962 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEU 32H9622-osainenHiiliteräs3000 psi WOG1 / 2 "KokoRPTFERPTFETeräs€46.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H963 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEV 32H9632-osainenHiiliteräs3000 psi WOG3 / 4 "KokoRPTFERPTFETeräs€65.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H964 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AC6AEW 32H9642-osainenHiiliteräs3000 psi WOG1"KokoRPTFERPTFETeräs€95.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 6GD36 Hiiliteräksinen palloventtiili, sisäinen Fnpt 1/4 tuumaa AE8XHH 6GD361-osainen316 Ruostumaton teräs2000 psi WOG1 / 4 "KokoPTFEPTFE304 Ruostumaton teräs€41.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 6GD37 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AE8XHJ 6GD371-osainen316 Ruostumaton teräs2000 psi WOG3 / 8 "KokoPTFEPTFE304 Ruostumaton teräs€43.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 6GD38 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AE8XHK 6GD381-osainen316 Ruostumaton teräs2000 psi WOG1 / 2 "StandardiPTFEPTFE304 Ruostumaton teräs€34.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32H960 hiiliteräksinen kuulaventtiili Inline Fnpt 1/4 tuumaa
€34.68 / yksikkö