Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32379 Kierretappi sinkki 1/4-20X3, 50PK | AD9FAB 4REN3

APPROVED VENDOR 32379 Kierretappi sinkki 1/4-20X3, 50PK

Varastossa
Tuote: AD9FAB Malli: 32379Ristiviite: 4REN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusB70
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32379 Kierretappi sinkki 1/4-20X3, 50PK
€37.93 /pakkaus