Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32368 Kierretappi Sinkki 1/4-20X1-1/4, 100PK | AD9EZW 4REL6

APPROVED VENDOR 32368 kierretappi sinkki 1/4-20X1-1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AD9EZW Malli: 32368Ristiviite: 4REL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus1.25 "
Rockwellin kovuusB70
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32368 kierretappi sinkki 1/4-20X1-1/4, 100PK
€42.12 /pakkaus