HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3178 Kierretanko Sinkki 1-1/8-7 x 12 Jalka | AA2LGC 10P589

APPROVED VENDOR 3178 kierretanko sinkki 1-1/8-7 x 12 jalkaa

Tuote: AA2LGC Malli: 3178Ristiviite: 10P589
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€247.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)375.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3178 kierretanko sinkki 1-1/8-7 x 12 jalkaa
€247.10 / yksikkö