Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30A0616-EA-100 Niitti Pyöreä 3/16 Halkaisija 1 tuuman pituus, 100PK | AE9NAY 6KY16

APPROVED VENDOR 30A0616-EA-100 niitti pyöreä 3/16 halkaisija 1 tuuma, pituus 100 PK

Varastossa
Tuote: AE9NAY Malli: 30A0616-EA-100Ristiviite: 6KY16
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
€21.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.141 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0616-EA-100 niitti pyöreä 3/16 halkaisija 1 tuuma, pituus 100 PK
€21.77 /pakkaus