Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30A0202-EA-1000 Niitti Pyöreä 1/16 Halkaisija 1/8 L, 1000PK | AE9MLY 6KU77

APPROVED VENDOR 30A0202-EA-1000 Niitti pyöreä 1/16 Halkaisija 1/8 L, 1000PK

Varastossa
Tuote: AE9MLY Malli: 30A0202-EA-1000Ristiviite: 6KU77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.125 "
Pään korkeus0.047 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.1 / 16 "
Niitin pituus1 / 8 "
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0202-EA-1000 Niitti pyöreä 1/16 Halkaisija 1/8 L, 1000PK
€23.90 /pakkaus